Beli Mur 6Mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp45.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur Putih dari THE ini memiliki ukuran dari M6-M12 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 316
  2. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  3. Kennedy Nut Spinner
    Mulai

    Rp129.900

    Kennedy Nut Spinner
    Deskripsi:
    Manufactured from hardened and tempered chrome vanadium steel, with satin chrome finish. Oil and acid resistant high impact plastic handles. 6 Inch (150mm) combined socket and blade length. Overall length: 230mm.
    atribut:
    • Number of Pieces: 1
    • Finish/Coating: Satin Chrome
    • Handle Material: Plastic
    • Blade Length (mm): 150
    • Overall Length (mm): 230
    • Type: Metric Nut Spinner
  4. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    51%
    Mulai

    Rp13.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  5. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang baik.
  6. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    52%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  7. TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)
    Deskripsi:
    -A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)
    atribut:
    • Material: Iron (SWCH6 to 10K)
    • Surface Treatment: Trivalent Chrome Plated Finishing
    • Tensile Strength Rank: 4T (compatible bolt 3.6/4.6/4.8)
  8. HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp2.199.900

    HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    -Made of all metal, less wear parts, sustained high locking effect, can be repeatedly used.-The US NAS test aviation standards are passed.
    atribut:
    • Nominal Diameter: M8x1.25
    • Dimension E: 15.0mm
    • Dimension L: 10.8mm
    • Dimension S: 13mm
    • Material: Stainless Steel (equivalent to SUS304)
  9. TRUSCO Stainless Steel Hexagon Nut Type 3
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Stainless Steel Hexagon Nut Type 3
    Deskripsi:
    -A general hexagon nut for chamfer on both sides.-3 Types of Nuts (height:60% of screw diameter double-sided chamfering)
    atribut:
    • Tensile Strength Rank: Equivalent to A2-70
    • Material: Stainless Steel (SUS304 equivalent material)
  10. HASCO Housing Nut Wrench
    Mulai

    Rp28.999.900

    HASCO Housing Nut Wrench
    Deskripsi:
    -Additional box wrenches are not needed because the adjusting type can cope with various vehicle types.-The grabbing part can cope with a hexagon at inside and octagon at outside and strongly nips using principle of lever by tightening the push bolt after-Round claw for round nut: f6, f8, f10mm each 2 pieces
    atribut:
    • Hexagon: 46 to 128
    • Accessories: Round claw for round nut: φ6, φ8, φ10mm each 2 pieces
    • Compatible Size Octagon (mm): 60 to 130
  11. TRUSCO Insert Nut
    Mulai

    Rp80.900

    TRUSCO Insert Nut
    Deskripsi:
    -Can be mounted to any board with more than 1mm thickness by adjusting the pilot hole diameter of base material.
  12. Kennedy Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kennedy Nut Screwdriver (Obeng Sok)
    Deskripsi:
    Kennedy Metric Nut Spinner Set with
    atribut:
    • Number of Pieces: 9
    • Overall Length: 230 mm
    • Blade length: 150 mm
  13. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Mulai

    Rp6.099.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivets (Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the functions of both nuts and rivets.-Can be installed easily from one side on thin materials and pipes where tapping is difficult and plastic sheets that cannot be welded.-A dedicated LOBTEX nutter can be used to adjust the stroke appropriately for the caulking board thickness and create uniform finishing. -Thin Head-Packaged in a box
    atribut:
    • Caulking Board Thickness: 1.0 to 3.2 (mm)
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9mm
    • Material: Steel (SWCH)
  14. TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Mulai

    Rp169.900

    TRUSCO Blind Nut Crimped Nut (Steel,Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Steel (SWCH)
  15. LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Mulai

    Rp3.699.900

    LOBSTER (LOBTEX) Blind Nut Rivet (Stainless Steel)
    Deskripsi:
    -LOBSTER Nut is a blind fastener that has the features of both nuts and rivets.
    atribut:
    • Pilot Hole Diameter: 9.1mm
    • Applicable Screw: M6x1.00
    • Nut Outer Diameter: 9.0mm
    • Flange thickness: 0.7mm
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  16. TRUSCO Jaw Nut (Baut Rahang Chuck)
    34%
    Mulai

    Rp839.900

    TRUSCO Jaw Nut (Baut Rahang Chuck)
    Deskripsi:
    -In machining using a large number of chucks, by setting a jaw nut on the replacement jaw, efficiency of the changeover is improved.-Optimum for pallet chain/work gripper chuck.
  17. SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    75%
    Mulai

    Rp9.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari SMT ini memiliki ukran M4-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Head: Hex
    • Material: SUS304
    • Type: Slotted
    • Drat Type: Full drat
  18. TRUSCO Titanium Hexagon Nut
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Titanium Hexagon Nut
    Deskripsi:
    -Titanium is light, strong, rust free, harmless, excellent in chemical resistance and not magnetized.-1 Type of Nut (height:80% of screw diameter, single side chamfer)
    atribut:
    • Nominal Diameter: M8x1.25
    • Dimension S: 13.0mm
    • Dimension E: 15.0mm
    • Dimension T: 6.5mm
    • Tensile Strength Rank: Ti2
    • Material: Titanium
  19. SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    Mulai

    Rp32.900

    SMT Hex Bolt Nut SUS316 (Baut Mur Hexagonal)
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Head: Hex
    • Material: SUS 316
    • Type: Slotted
  20. TONE Truck Repair Tool Wheel Nut Socket (Peralatan Perawatan Truk)
    43%
    Mulai

    Rp379.900

    TONE Truck Repair Tool Wheel Nut Socket (Peralatan Perawatan Truk)
    Deskripsi:
    -Dedicated for attaching and detaching wheel nut of motor coach/truck.-Outer nut and inner nut can be attached and detached with one socket. This tool saves labor.-Pin, O-ring
    atribut:
    • Accessories: Pin, O-ring
Daftar Harga Mur 6Mm Terbaru November 2026
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp45.900
THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp9.900
Kennedy Nut SpinnerRp129.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 Inch (Baut Mur Hexagonal)Rp13.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)Rp20.900
monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)Rp14.900
TRUSCO Hexagon Nut Type 3 (Unichrome)Rp119.900
HARDLOCK Hexagon Nut Hard Lock Nut Standard (Mur Hexagonal)Rp2.199.900
TRUSCO Stainless Steel Hexagon Nut Type 3Rp119.900
HASCO Housing Nut WrenchRp28.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)